Nom. spanning
220 - 240 V
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor lampvermogen
10.6 - 10.6 W
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. systeemvermogen
12 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - 100 lm/W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtsterkte
2220 - 2220 cd
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
24
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
24
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Inbouwdiameter
80 - 85 mm
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
41
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee