Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor lampvermogen
5.9 - 5.9 W
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Max. systeemvermogen
7.2 W
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Nom. spanning
220 - 240 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Nom. stroom
166.25 - 183.75 mA
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
30
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Bediening via Bluetooth
Nee
Inbouwdiameter
68 - 72 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
104 - 104 lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
68
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
750 - 750 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Totale harmonische vervorming (THD)
45 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Lichtsterkte
1658.6 - 1658.6 cd
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen