Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor lampvermogen
5.9 - 5.9 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Nom. stroom
166.25 - 183.75 mA
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Max. systeemvermogen
7.2 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Verblindingsbegrenzing (UGR)
30
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Lichtstroom regelbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Inbouwdiameter
68 - 72 mm
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 110 lm/W
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lichtsterkte
1769.2 - 1769.2 cd
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
45 %
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
68
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
40
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
800 - 800 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee