warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 905213
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Junistar Eco LED inbouwspot 8-stuks met trolley symm 2700K 580lm 0x90mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend wit 905213
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - SG Lighting Junistar Eco LED inbouwspot 8-stuks met trolley symm 2700K 580lm 0x90mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend wit 905213 - 905213
SG LIGHTING

SG Lighting Junistar Eco LED inbouwspot 8-stuks met trolley symm 2700K 580lm 0x90mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend wit 905213

Artikelnr.: 
2850433782
Lev. nr.: 
905213
EAN nr.: 
7021989052135
Producttype: 
905213

Brutoprijs

€ 461,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Junistar Eco Isosafe 8-pack
De Junistar Eco Isosafe is de ideale led-spot voor binnenhuisprojecten, vooral als het om renovatie gaat.
Door de bijgesloten aanpassingsring kan de Junistar worden toegepast in gatmaten van 68 tot 83 mm. De Junistar is in beide richtingen 30 graden kantelbaar en heeft een lichtbundel van 42 graden.
Voorzien van een ledchip Ra98 en SDCM2 50.000 branduren (L80B20). De behuizing is gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium.
SG Lightinggeeft 5 jaar volledige productgarantie.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 90 mm
Kleur reflector Zilver
Kleur behuizing Wit
Lichtuittrede Direct
Reflector Hoogglans
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Materiaal afdekking Glas transparant
Lichtverdeling Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Breedte 90 mm
Geschikt voor lampvermogen 7 - 7 W
Lamphouder Geen
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 90-100
Nom. spanning 230 - 230 V
Aantal polen 2
Oppervlak geborsteld Ja
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Max. systeemvermogen 7 W
Geschikt voor klemmontage Nee
Lengte 0 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Aluminium
Slagvastheid IK00
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM2
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 40 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
 
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 168
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Compatible met Amazon Alexa Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 5 - 25 mm²
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtverdeler Reflector
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 168
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0
Dimbaar DSI Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Inbouwdiameter 68 - 83 mm
Compatible met Casambi Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company