In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 79,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303221
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Breedte |
0 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor lampvermogen |
7 - 7 W
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Aantal polen |
2
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Buitendiameter |
94 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
50 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Slagvastheid |
IK00
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lengte |
0 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
|---|---|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - 105 °C
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
5 - 25 mm²
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
0 h
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.