warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 907016
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Nano Tilt LED led inbouwspot rond wendbaar symm 2700K 48x48mm 21-40° - Mediumstralend wit 907016
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - SG Lighting Nano Tilt LED led inbouwspot rond wendbaar symm 2700K 48x48mm 21-40° - Mediumstralend wit 907016 - 907016
SG LIGHTING

SG Lighting Nano Tilt LED led inbouwspot rond wendbaar symm 2700K 48x48mm 21-40° - Mediumstralend wit 907016

Artikelnr.: 
2850616664
Lev. nr.: 
907016
EAN nr.: 
7021989070160
Producttype: 
907016

Brutoprijs

€ 31,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Compacte downlighters voor veranda’s, kasten en meubels voor een prachtig lichtaccent. De Nano is verkrijgbaar met een 15° of 36° lichtbundel. De Nano Tilt is richtbaar en enkel verkrijgbaar met een 36° lichtbundel. Nano en Nano Tilt worden zonder driver geleverd. Nanodriver (optioneel) met max. 9W 1-10V / Impuls DIM, max 17W / Impuls DIM of max 4, 2W


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 303221
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 48 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Reflector Hoogglans
Buitendiameter 50 mm
Lamphouder Geen
Geschikt voor lampvermogen 4 - 4 W
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Ja
Max. systeemvermogen 4 W
Spanningstype DC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleur behuizing Wit
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met lichtsensor Nee
Kleurweergave-index 90-100
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lengte 48 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Hoogte/diepte 29 mm
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Oppervlak geborsteld Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 20.5
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK00
Met lichtbron Ja
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
 
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Nom. spanning 10 - 10 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar Dali Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 5 - 25 mm²
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company