Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 25,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV New Tria GU10 inbouwspot rond bladveer 115x93mm wit 111711
Artikelnr.: 2700601012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
93 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
2.5 - mm²
|
| Lengte |
93 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Buitendiameter |
93 mm
|
| Hoogte/diepte |
26 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - W
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
75 - mm
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.