In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 18,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Inset Trend 62 Flush GU10 inbouwspot 65 fl es50 0K 0lm 82x82mm Vrijstralend/diffuus wit 3083550
Artikelnr.: 2700440323
Min: 150 STK , Besteleenheid 150 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
85 mm
|
| Aansluitwijze |
Vrij kabeluiteinde
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Buitendiameter |
82 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Lengte |
85 mm
|
| Hoogte/diepte |
85 mm
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
0.1 W
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
|---|---|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
0 - K
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.