Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3640 - 3640 lm
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. systeemvermogen
28 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
55
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Dimming programmeerbaar
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Bediening via Bluetooth
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
34
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Inbouwhoogte/diepte
50 mm