Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Aluminium
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Geschikt voor wandmontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor klemmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3640 - 3640 lm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 50 °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. systeemvermogen
28 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
55
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Inbouwhoogte/diepte
50 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
34
Dimbaar met push-button
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee