Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Aluminium
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Max. systeemvermogen
33 W
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
55
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4320 - 4320 lm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
34
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 50 °C
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Bediening via Bluetooth
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Inbouwhoogte/diepte
50 mm
Compatible met Google Assistant
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee