Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. systeemvermogen
33 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
55
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
34
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Bediening via Bluetooth
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Inbouwhoogte/diepte
50 mm
Dimming programmeerbaar
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4320 - 4320 lm
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen