Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurweergave-index
80-89
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Constante lichtstroom regeling
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
55
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. systeemvermogen
33 W
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met push-button
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
34
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Inbouwhoogte/diepte
50 mm
Compatible met Google Assistant
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 130 lm/W
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4320 - 4320 lm
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating