Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
55
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 50 °C
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Inbouwhoogte/diepte
50 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. systeemvermogen
30 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
55
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
34
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
160 - 160 lm/W
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4860 - 4860 lm