Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.200,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101115
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
1195 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Hoogte/diepte |
150 mm
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Inbouwbreedte |
1195 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Inbouwlengte |
1195 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aantal polen |
5
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 35 °C
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
15
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
102 - 102 lm/W
|
|---|---|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lengte |
1195 mm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Vermogensfactor |
0.92
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
150 W
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Nom. stroom |
700 - 700 mA
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtkleur |
Meerkleurig
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 6500 K
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
10
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
70 %
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
150 mm
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
15300 - 15300 lm
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.