warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8719514953673
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673 - 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673
PHILIPS

Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 wia w60l60 oc 4000K 595x595mm zigbee Vrijstr wit 8719514953673

Artikelnr.: 
2850511377
Lev. nr.: 
8719514953673
EAN nr.: 
8719514953673
Producttype: 
8719514953673

Brutoprijs

€ 170,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 4000K 3600lm 595x595mm zigbee Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169750005

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 4000K 3600lm 595x595mm zigbee Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169750005

    Artikelnr.: 2850602528

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine RC132Z pendelset 3x0.75mm² wit 8719514954076

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z pendelset 3x0.75mm² wit 8719514954076

    Artikelnr.: 2850511060

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z Bevestiging opbouwrand Aluminium 615.5x615.5x76.5mm Wit 8719514953970

    Artikelnr.: 2850511044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z Steunbeugel mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 37x29x33mm Nikkel 8719514954038

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z Steunbeugel mechanische accessoire verlichtingsarmatuur Staal 37x29x33mm Nikkel 8719514954038

    Artikelnr.: 2850511052

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Handleiding
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101121
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 595 mm
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Rasteruitvoering Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Inbouwlengte 595 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging Ja
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Lengte 595 mm
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar Dali Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwbreedte 595 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Staal
Hoogte/diepte 70 mm
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Aantal polen 3
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Dimbaar RF Ja
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Dimbaar Zigbee Ja
Slagvastheid IK03
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
 
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. systeemvermogen 28.5 W
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 50
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Met lichtbron Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Lichtstroom regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Nom. stroom 200 - 200 mA
Dimbaar 1-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 85
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur Wit
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimming programmeerbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 126 mm
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company