Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Staal
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor klemmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 140 lm/W
Dimbaar met push-button
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Max. systeemvermogen
31 W
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Lichtkleur regelbaar
Standen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4300 lm
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Bediening via Bluetooth
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Compatible met Casambi
Nee
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee