Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 8720169749894
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894 Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894 Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894 Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894 - 8720169749894
Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894
Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894
Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894
PHILIPS

Philips CoreLine RC132V LED paneel oc 3000 - 4000K 2900 - 4300lm 1195x295mm DALI-2 DALI Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 8720169749894

Artikelnr.: 
2850602525
Lev. nr.: 
8720169749894
EAN nr.: 
8720169749894
Producttype: 
8720169749894

Brutoprijs

€ 196,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474

    Artikelnr.: 2850602540

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset ophangset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752498

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset ophangset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752498

    Artikelnr.: 2850602542

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwbehuizing Aluminium 1202x302x72mm Wit 8720169752191

    PHILIPS

    Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwbehuizing Aluminium 1202x302x72mm Wit 8720169752191

    Artikelnr.: 2850602538

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481

    Artikelnr.: 2850602541

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 1215.5x315.5x78.5mm Wit 8720169752160

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 1215.5x315.5x78.5mm Wit 8720169752160

    Artikelnr.: 2850602536

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Philips CoreLine RC132Z pendelset 4x0.75mm² wit 8719514954083

    PHILIPS

    Philips CoreLine RC132Z pendelset 4x0.75mm² wit 8719514954083

    Artikelnr.: 2850511066

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Philips RC132V LED Armatuur G4 830 PSD W5 3000K 1200x300mm >80° - Extreem breedstralend wit 96740600

    PHILIPS

    Philips RC132V LED Armatuur G4 830 PSD W5 3000K 1200x300mm >80° - Extreem breedstralend wit 96740600

    Artikelnr.: 2850455401

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Philips CoreLine Panel gen6 30x120 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit RAL 9003, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Lumen and Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM =3, Bundelhoek 90°, Diamant, Polystyreen, Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, Veiligheidskabel


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Plafond-/wandarmatuur
Aansluitwijze Steekklem
Aantal polen 4
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Breedte 295 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Flikkerende waarde Pst LM 1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2900 - 4300 lm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogte/diepte 63 mm
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
 
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwbreedte 295 mm
Kleur behuizing Wit
Inbouwlengte 1195 mm
Inbouwhoogte/diepte 120 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Lengte 1195 mm
Lichtkleur Wit
Lichtkleur regelbaar Standen
Lichtstroom regelbaar Standen
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Max. systeemvermogen 31 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 28
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 15
Materiaal behuizing Staal
Oppervlaktebescherming behuizing Poedercoating
Met lichtsensor Nee
Nom. stroom 170 - 170 mA
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Met luchtsleuven Nee
Met lichtbron Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Stralingshoek regelbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 130 - 140 lm/W
Spanningstype AC
Soort bedrading Eindig
Slagvastheid IK02
Rasteruitvoering Geen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Vermogensfactor 0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company