Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor klemmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
130 - 140 lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lichtkleur regelbaar
Standen
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. systeemvermogen
31 W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4300 lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Flikkerende waarde Pst LM
1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Bediening via Bluetooth
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee