In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 196,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Steunbeugel beugels/clips (set van 4 stuks) Staal 55x29x33mm Grijs 8720169752481
Artikelnr.: 2850602541
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Ophangkabelset ophangset Staal 1800x93x30mm Wit 8720169752498
Artikelnr.: 2850602542
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z Opbouwbehuizing opbouwrand Aluminium 1215.5x315.5x78.5mm Wit 8720169752160
Artikelnr.: 2850602536
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Ledinaire RC095Z Opbouwbehuizing opbouwbehuizing Aluminium 1202x302x72mm Wit 8720169752191
Artikelnr.: 2850602538
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC159Z beveiligingsset kabel kit Staal 1500x20x3.7mm Ø1.5mm Grijs 8720169752474
Artikelnr.: 2850602540
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine RC132Z pendelset 4x0.75mm² wit 8719514954083
Artikelnr.: 2850511066
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine LED inlegarmatuur rc132v g5 36s/840 psd w30l120 oc 4000K 1195x295mm DALI-2 DALI Vrijstr wit 8719514950139
Artikelnr.: 2850511293
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101112
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Inbouwbreedte |
295 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Breedte |
295 mm
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lengte |
1195 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
62 mm
|
| Inbouwlengte |
1195 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
17
|
| Aantal polen |
4
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Nom. stroom |
130 - 130 mA
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Max. systeemvermogen |
26 W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
|---|---|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
90 %
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
140 - 140 lm/W
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3600 - 3600 lm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
120 mm
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
29
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.