Geschikt voor noodverlichting
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Inbouwhoogte/diepte
126 mm
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing
Staal
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 3600 lm
Max. systeemvermogen
28.5 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Flikkerende waarde Pst LM
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja