Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
17
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
28
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
17
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. systeemvermogen
28 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 3600 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Geschikt voor klemmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
113 - 120 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja