Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Materiaal behuizing
Staal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
17
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
28
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
17
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. systeemvermogen
28 W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
113 - 120 lm/W
Dimming programmeerbaar
Nee
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 3600 lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Flikkerende waarde Pst LM
1
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur regelbaar
Standen