Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
28
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor klemmontage
Ja
Max. systeemvermogen
28 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Specifieke lichtstroom armatuur
120 - 120 lm/W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
17
Dimming programmeerbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 3400 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
23
Dimbaar met push-button
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee