Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 104,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Clip brackets mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 0x0x0mm Ø0mm 0047046
Artikelnr.: 2850431131
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Start Bevestiging ophangset armatuur 0x0x0mm Ø0mm 0047547
Artikelnr.: 2850611531
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Bevestiging inbouwframe gipsplafond (1200x300mm) Aluminium 1252x352x38mm 0062319
Artikelnr.: 2850628213
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Start Eco/ Start/ Quantum/ Quadro/ Bevestiging opbouwmontagekit Aluminium 1200x300x70mm 0044614
Artikelnr.: 2850622379
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600
Artikelnr.: 2850441570
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601
Artikelnr.: 2850450987
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
117031
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Kabel
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Breedte |
295 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Inbouwbreedte |
300 mm
|
| Max. systeemvermogen |
29 W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
6
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Nom. stroom |
134.3 - mA
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lengte |
1195 mm
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Aantal polen |
2
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Inbouwlengte |
1200 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Hoogte/diepte |
26 mm
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Met lichtbron |
Ja
|
|---|---|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3600 - lm
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
31
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
68
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
75 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.