In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 280,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300338
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
73 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
145 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lengte |
1284 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
|---|---|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 55 °C
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.