Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen
  5. 8719514347861
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
 Vorige
 Volgende
Classic LED-lampen - non-directionele LED-lampen - Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861 - 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861
PHILIPS

Philips Master Value E27 led-lamp 2700K 806lm 104mm 220 - 240V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding gematteerd wit 8719514347861

Artikelnr.: 
2850473487
Lev. nr.: 
8719514347861
EAN nr.: 
8719514347861
Producttype: 
34786100

Brutoprijs

€ 7,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Spanningstype AC
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Ja
Kleurweergave-index 90-100
Met schemeringsschakelaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Diameter 60 mm
Voet E27
Kleur Wit
Gemiddelde nom. levensduur 15000 h
Lampaanduiding A-type
Met afstandsbediening Nee
Lampvorm Peer
Bediening op afstand mogelijk Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lengte 104 mm
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Dimbaar Bluetooth Nee
 
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtstroom 806 - 806 lm
Lampvermogen 5.9 - 5.9 W
Specifieke lichtstroom lamp 136 lm/W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Nom. stroom 35 - 35 mA
Dimbaar Zigbee Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Filament lamp Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.7
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 806 lm
Min. aantal schakelcycli 20000
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimbaar Wi-Fi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company