warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 8719514334311
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
 Vorige
 Volgende
LED-buizen - Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311 - 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311
PHILIPS

Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 220 - 240V gematteerd wit 8719514334311

Artikelnr.: 
2850473421
Lev. nr.: 
8719514334311
EAN nr.: 
8719514334311
Producttype: 
33431100

Brutoprijs

€ 26,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 70 - 120V dimbaar touch and dim wit 8718696743294

    PHILIPS

    Philips Master G5 led-buis he 3000K 2300lm 1163mm 200° 70 - 120V dimbaar touch and dim wit 8718696743294

    Artikelnr.: 2850244616

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De nieuwe Philips MASTER LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in je verlichtingsproject. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! . De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Voet G5
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar Nee
Met afstandsbediening Nee
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Kleur behuizing Wit
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Met bewegingssensor Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleur Wit
Nom. spanning 220 - 240 V
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Spanningstype AC
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lampvermogen 16.5 - 16.5 W
Lengte 1163 mm
Met schemeringsschakelaar Nee
Nom. stroom 85 - 85 mA
Dimbaar Bluetooth Nee
Kleurweergave-index 80-89
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Specifieke lichtstroom lamp 139 lm/W
Diameter 19 mm
Stralingshoek 200 - 200 °
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 17 kWh
Filament lamp Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 2300 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Dimbaar faseaansnijding Nee
Vermogensfactor 0.9
Met IFTTT ondersteuning Nee
Min. aantal schakelcycli 200000
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Lichtstroom 2300 - 2300 lm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company