warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 8719514305649
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649 Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649 Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649 Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649 Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649 Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649 Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649 Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649 - 8719514305649
Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649
Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649
Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649
Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649
Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649
Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649
Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649
PHILIPS

Philips TrueForce B22d sox m led-lamp 4000K 4000lm 425mm 230° 100 - 240V wit 8719514305649

Artikelnr.: 
2850476241
Lev. nr.: 
8719514305649
EAN nr.: 
8719514305649
Producttype: 
30564900

Brutoprijs

€ 92,05 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De Philips TrueForce LED Public (weg/ruimte – SOX) vormt een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van SOX-systemen die snel kan worden terugverdiend. Deze lampen vormen een vervanging van HID-systemen en bieden de LED-voordelen van energiebesparing en lange levensduur. Ze vragen ook nog eens een lage initiële investering waardoor je meteen begint te besparen. Met het juiste lampformaat en de juiste lampenkap en lichtdistributie kun je de Philips TrueForce LED-lampen gemakkelijk in bestaande SOX-systemen inbouwen. Hierdoor verbeter je de lichtkwaliteit met een gevoel van comfort en veiligheid zonder dat de armaturen hoeven te worden vervangen of het lichteffect hieraan hoeft te worden opgeofferd. Een optionele dimfunctie, voor gebruik bij een lagere verkeersdrukte, biedt extra mogelijkheden tot energiebesparing.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Kleur Wit
Lengte 425 mm
Met afstandsbediening Nee
Voet B22d
Diameter 52 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Beschermingsgraad (IP) IP40
Specifieke lichtstroom lamp 142 lm/W
Nom. spanning 100 - 240 V
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Lampvermogen 28 - 28 W
 
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 28 kWh
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Nom. stroom 127 - 286 mA
Filament lamp Nee
Lichtstroom 4000 - 4000 lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek 230 - 230 °
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 4000 lm
Min. aantal schakelcycli 50000
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company