warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 8718699638146
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146 - 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146
PHILIPS

Philips TrueForce E27 hpl son led-lamp 3000K 2850lm 178mm 360° 220 - 240V Helder glas wit 8718699638146

Artikelnr.: 
2850363437
Lev. nr.: 
8718699638146
EAN nr.: 
8718699638146
Producttype: 
63814600

Brutoprijs

€ 95,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Milieulabel


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Milieulabel
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Philips TrueForce LED-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een snelle terugverdientijd ter vervanging van hogedrukontladingslampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). Deze paaltoplampen leveren het energierendement en de langere levensduur van een LED-lamp voor HID-vervanging, met onmiddellijke besparingen voor een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen klanten eenvoudig lampen in hun bestaande HPL- en SON-systeem vervangen door Philips TrueForce LED, zodat de lichtkwaliteit met LED HID verbetert zonder de armaturen te vervangen of het lichteffect op te offeren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Met bewegingssensor Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Kleur Wit
Voet E27
Beschermingsgraad (IP) IP65
Nom. stroom 95 - 95 mA
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 21 kWh
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Nee
Stralingshoek 360 - 360 °
Lampvermogen 21 - 21 W
Met afstandsbediening Nee
Lengte 178 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 2850 lm
 
Met schemeringsschakelaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Diameter 75 mm
Uitvoering glas/afdekking Helder
Compatible met Amazon Alexa Nee
Specifieke lichtstroom lamp 135 lm/W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Filament lamp Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.95
Min. aantal schakelcycli 50000
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Lichtstroom 2850 - 2850 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company