warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 8719514449114
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114 Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114 Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114 Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114 Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114 Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114 - 8719514449114
Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114
Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114
Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114
Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114
Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114
PHILIPS

Philips TrueForce E27 son-t led-lamp 4000K 6000lm 200mm 120 - 240V Helder glas wit 8719514449114

Artikelnr.: 
2850544895
Lev. nr.: 
8719514449114
EAN nr.: 
8719514449114
Producttype: 
8719514449114

Brutoprijs

€ 173,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 6 STK , Besteleenheid 6 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Philips MASTER - LED HID SON-T Philips MASTER - LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER - LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER - LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Voet E27
Kleur Wit
Diameter 61 mm
Dimbaar Nee
Lengte 200 mm
Bediening op afstand mogelijk Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Kleur behuizing Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 34 kWh
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Met afstandsbediening Nee
Gemiddelde nom. levensduur 70000 h
Kleurweergave-index 70-79
Nom. spanning 120 - 240 V
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 
Dimbaar Zigbee Nee
Filament lamp Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Met IFTTT ondersteuning Nee
Specifieke lichtstroom lamp 176 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 6000 lm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom 6000 - 6000 lm
Uitvoering glas/afdekking Helder
Dimbaar Bluetooth Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar Wi-Fi Nee
Vermogensfactor 0.9
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Nom. stroom 165 - 325 mA
Compatible met Google Assistant Nee
Lampvermogen 34 - 34 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company