warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (GOL)
  5. 8718699753733
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (GOL) - Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733 - 8718699753733
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733
PHILIPS

Philips TrueForce E40 hpl led-lamp 4000K 20000lm 290mm 120° 220 - 240V Helder glas wit 8718699753733

Artikelnr.: 
2850455728
Lev. nr.: 
8718699753733
EAN nr.: 
8718699753733
Producttype: 
75373300

Brutoprijs

€ 254,05 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Philips MASTER - LED HID HPI Highbay-lampen bieden een snelle en rendabele oplossing voor het vervangen van HID-lampen in hooghangende toepassingen. De MASTER - LED HID HPI-oplossingen bieden de voordelen van LED, zoals een hoge energie-efficiëntie en een lange levensduur in een retrofitoplossing. MASTER – LED HID HPI-lampen zijn zo ontworpen dat ze HID-lampen eenvoudig kunnen vervangen zonder dat je de armaturen of VSA hoeft te vervangen. De MASTER – LED HID HPI-lamp is zelfs compatibel met VSA's van zowel 250 W als 400 W, waardoor retrofitting maximaal haalbaar is. De intelligente ontsteker elimineert ontstekerstoringen of doorlopende ontsteking, die kan resulteren in oververhitting en elektromagnetische interferentie. Meerdere bundelhoekopties en een hogere kleurweergave-index verbeteren de lichtspreiding in medium en hooghangende toepassingen en creëren tegelijkertijd een comfortabele, veilige en productiviteitsbevorderende omgeving.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Met bewegingssensor Nee
Voet E40
Dimbaar Nee
Kleurweergave-index 80-89
Lichtstroom 20000 - 20000 lm
Lengte 290 mm
Kleur behuizing Zwart
Met schemeringsschakelaar Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleur Wit
Met afstandsbediening Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 140 kWh
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Diameter 250 mm
Met IFTTT ondersteuning Nee
Stralingshoek 120 - 120 °
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
 
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Lampvermogen 140 - 140 W
Dimbaar faseaansnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Specifieke lichtstroom lamp 115 lm/W
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. stroom 740 - 740 mA
Vermogensfactor 0.9
Uitvoering glas/afdekking Helder
Dimbaar Touch and Dim Nee
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Dimbaar Bluetooth Nee
Min. aantal schakelcycli 50000
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 16200 lm
Filament lamp Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company