In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CorePro G24q-1 led-lamp 4000K 660lm 144mm 120° 220 - 240V gematteerd wit 8720169290433
Artikelnr.: 2850612742
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
20 - 50 V
|
| Kleur |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Lichtstroom |
500 - 500 lm
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Ja
|
| Lengte |
131 mm
|
| Voet |
G24q-1
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Helder
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lampvermogen |
4.5 - 4.5 W
|
| Diameter |
34 mm
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Lampvorm |
Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
|---|---|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Nom. stroom |
260 - 260 mA
|
| Stralingshoek |
120 - 120 °
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
5 kWh
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
50000
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
500 lm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.