warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-module
  5. 1007432
  • 
Productvideo's
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
Productafbeelding
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
 Vorige

 Volgende
LED-module - SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 - 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432 
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV New Tria LED-module 540lm 1007432
SLV

SLV New Tria LED-module 540lm 1007432

Artikelnr.: 
2850564032
Lev. nr.: 
1007432
EAN nr.: 
4024163277358
Producttype: 
1007432

Brutoprijs

€ 76,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondinbouwarmaturen en creëer een individuele lichtervaring. Een modulair element is de multi-wattage LED MODULE, die qua vermogen (4,4W/5,5W/7,3W/8,6W) en lichtintensiteit (540lm/600lm/600lm) variabel ingesteld kan worden. De CCT-switch, waarmee u gemakkelijk kunt kiezen tussen 2500K, 3000K en 4000K, maakt het ook mogelijk om nog meer lichtontwerpen te creëren. De LED-MODULE is verkrijgbaar met verschillende stralingshoeken (38°/60°) als fasevariant. Het robuuste ontwerp en de uitstekende kleurweergave-index CRI>90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien maakt de NIEUWE TRIA® LED MODULE indruk met zijn levensduur van L80B10@50.000h.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 300289
LED-module
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Diameter 50 mm
Flexibel Nee
Breedte 50 mm
Hoogte 33 mm
Kleur Wit
Aantal Led's 1
Stralingshoek 60 - °
Geschikt voor algemene verlichting Ja
Bedrijfsspanning 220 - V
Geschikt voor railverkeer Nee
Geschikt voor mobiel verkeerslicht Nee
Lengte 50 mm
 
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met IFTTT ondersteuning Nee
Specifieke lichtstroom 62 - lm/W
Spanningstype AC
Geschikt voor constante spanning Ja
Geschikt voor constante stroom Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor verkeerslicht Nee
Geschikt voor matrixsignalering Nee
Lampvermogen 8.6 - W
Lampspanning 220 - V
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Compatible met Apple HomeKit Nee
Externe driver benodigd Nee
Lichtstroom 540 - lm
Compatible met Google Assistant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company