Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-spots - directionele LED-lampen
  5. 8719514307308
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
 Vorige
 Volgende
LED-spots - directionele LED-lampen - Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308 - 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308
PHILIPS

Philips Master GU5,3 led-spot dimtone 2200 - 2700K 345lm MR16 45.5mm 36° 12V dimbaar faseaansnijding faseafsnijding wit 8719514307308

Artikelnr.: 
2850473324
Lev. nr.: 
8719514307308
EAN nr.: 
8719514307308
Producttype: 
30730800

Brutoprijs

€ 13,25 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Philips Master LED GU5,3 led-lamp lv dimtone 827 2700K 345lm MR16 44.5mm 12V dimbaar Helder glas wit 8718696815380

    PHILIPS

    Philips Master LED GU5,3 led-lamp lv dimtone 827 2700K 345lm MR16 44.5mm 12V dimbaar Helder glas wit 8718696815380

    Artikelnr.: 2850315606

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby’s, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is. De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Dimbaar Ja
Met schemeringsschakelaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtstroom 345 - 345 lm
Spanningstype AC
Kleur Wit
Voet GU5.3
Kleurweergave-index 90-100
Lichtsterkte 800 cd
Specifieke lichtstroom lamp 59 lm/W
Dimbaar Touch and Dim Nee
Nom. stroom 510 - 510 mA
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Met afstandsbediening Nee
Met bewegingssensor Nee
Bediening op afstand mogelijk Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 6 kWh
Filament lamp Nee
Lampvorm Reflector
Diameter 50.5 mm
 
Lengte 45.5 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Lampvermogen 5.8 - 5.8 W
Vermogensfactor 0.7
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 G
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lampaanduiding MR16
Nom. spanning 12 - 12 V
Dimbaar faseafsnijding Ja
Min. aantal schakelcycli 50000
Gemiddelde nom. levensduur 25000 h
Stralingshoek 36 - 36 °
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 345 lm
Dimbaar Wi-Fi Nee
Kleurtemperatuur 2200 - 2700 K
Dimbaar Bluetooth Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company