Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Master LED GU5,3 led-lamp 830 3000K 460lm MR16 45mm 12V helder wit 8718696708255
Artikelnr.: 2850244527
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Lampvermogen |
5.8 - 5.8 W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Nom. stroom |
510 - 510 mA
|
| Diameter |
50.5 mm
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Voet |
GU5.3
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Kleur |
Wit
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Lichtstroom |
460 - 460 lm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtsterkte |
1300 cd
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
6 kWh
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Min. aantal schakelcycli |
50000
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Lampaanduiding |
MR16
|
| Lampvorm |
Reflector
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.7
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Stralingshoek |
36 - 36 °
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
79 lm/W
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
460 lm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lengte |
45.5 mm
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Nom. spanning |
12 - 12 V
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
25000 h
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.