Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
High-bay armaturen tot 150 lm/W en een aantrekkelijke UGR. Productkenmerken: Verschillende lichtstromen en lichthoeken voor montagehoogten van ~ 6 m tot 14 m in 4000 K of 6500 K. Productvoordelen: Verbeterde UGR in vergelijking met vorige generaties, tot UGR = 22 in combinatie met reflector. Hoge lichtkracht. Energiebesparingen tot 64% in vergelijking met conventionele High Bay armaturen. 5 jaar garantie. Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp. Toepassingsgebieden: Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen. Warenhuizen. Logistiekhallen. Industrie. Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen). Technische uitrusting: Montagehaak inbegrepen. Montagebeugels, reflectoren en refractoren als afzonderlijk accessoire verkrijgbaar.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Buitendiameter
Spanningstype
Lamphouder
Nom. stroom
Geschikt voor lampvermogen
Geleiderdoorsnede
Reflector
Nom. spanning
Voorschakelapparaat
Constante lichtstroom regeling
Aantal polen
Lichtverdeler
Geschikt voor noodverlichting
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Met bescherming
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lengte
Bediening via Bluetooth
Stralingshoek
Materiaal behuizing
Lamptype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Soort bedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Kleurtemperatuur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Max. systeemvermogen
Slagvastheid
Lichtverdeling
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 1-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DSI
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met lichtbron
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar DMX
Dimbaar RF
Dimbaar LineSwitch
Stralingshoek regelbaar
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur regelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lichtstroom regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor nevenlamp
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Dali
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor