Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 217,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300530
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Halstraler |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
150 - 150 W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Reflector |
Geen
|
| Buitendiameter |
300 mm
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Hoogte/diepte |
102 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1.5 - 1.5 mm²
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG4
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
11
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-40 - 45 °C
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
162.8 - 162.8 lm/W
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Aantal polen |
3
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
24414 - 24414 lm
|
| Met bescherming |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Nom. stroom |
1250 - 1250 mA
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
150 W
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
960 °C - 30 s
|
| Noodfunctiebewakingssysteem |
Geen
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
7
|
| Noodstroomvoorzieningssysteem |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.