Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor lampvermogen
108 - 133 W
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Nom. spanning
220 - 240 V
Materiaal behuizing
Aluminium
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor nevenlamp
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
168 - 168 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
20
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Max. systeemvermogen
122 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
12
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
75 %
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
20500 - 20500 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja