Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor lampvermogen
127 - 157 W
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
75000 h
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Max. systeemvermogen
147 W
Geschikt voor nevenlamp
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
75 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
10
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
6
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
170 - 170 lm/W
Dimbaar met push-button
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
25000 - 25000 lm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja