Geschikt voor wandmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Geschikt voor lampvermogen
120 - 140 W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
70000 h
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Geschikt voor aantal lichtbronnen
304
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. systeemvermogen
133 W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Specifieke lichtstroom armatuur
150 - 150 lm/W
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
8
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
20000 - 20000 lm
Geschikt voor nevenlamp
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
6
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
4 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee