Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 469,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Granit sensor remote control 0x0x0mm 9048800
Artikelnr.: 2850451206
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Granit mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 0x0x0mm Ø0mm 0039605
Artikelnr.: 2850450869
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Granit pir module 32x32x32mm 0039784
Artikelnr.: 2850621227
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Granit mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 26/31klm 123x123x123mm Ø454mm 0039747
Artikelnr.: 2850551535
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Granit mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 26/31klm 123x123x123mm Ø454mm 0039746
Artikelnr.: 2850551534
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Granit mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 26/31klm 134x134x134mm Ø414mm 0039748
Artikelnr.: 2850551536
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Granit Lichtregelsysteemcomponent 32x32mm 0039745
Artikelnr.: 2850551533
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania GRANIT IP65 0-10V 31000LM 840 WB
Artikelnr.: 2850450866
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
117031
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Halstraler |
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - W
|
| Breedte |
163 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Buitendiameter |
370 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Lengte |
163 mm
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Nom. stroom |
877.2 - mA
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf |
0 lm
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
163 mm
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
120000 h
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
4
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Max. systeemvermogen |
200 W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
|---|---|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
32000 - lm
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-30 - °C
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Noodfunctiebewakingssysteem |
Geen
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Geschikt voor nevenlamp |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
7
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.