Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. 0039443
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start LED highbay 2cct wb 4000K 19800lm aluminium 0W >80° - Extreem breedstralend IP65 0039443 Sylvania Start LED highbay 2cct wb 4000K 19800lm aluminium 0W >80° - Extreem breedstralend IP65 0039443 Sylvania Start LED highbay 2cct wb 4000K 19800lm aluminium 0W >80° - Extreem breedstralend IP65 0039443
 Vorige
 Volgende
Halstralers - Sylvania Start LED highbay 2cct wb 4000K 19800lm aluminium 0W >80° - Extreem breedstralend IP65 0039443 - 0039443
Sylvania Start LED highbay 2cct wb 4000K 19800lm aluminium 0W >80° - Extreem breedstralend IP65 0039443
Sylvania Start LED highbay 2cct wb 4000K 19800lm aluminium 0W >80° - Extreem breedstralend IP65 0039443
SYLVANIA

Sylvania Start LED highbay 2cct wb 4000K 19800lm aluminium 0W >80° - Extreem breedstralend IP65 0039443

Artikelnr.: 
2850601910
Lev. nr.: 
0039443
EAN nr.: 
5410288394435
Producttype: 
0039443

Brutoprijs

€ 190,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Start highbay reflectorkap alu Reflector 0039446

    SYLVANIA

    Sylvania Start highbay reflectorkap alu Reflector 0039446

    Artikelnr.: 2850601918

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start Kettingophanging highbay ketting (1m + 2 musketonhaken) 0x0x0mm Ø0mm 0039632

    SYLVANIA

    Sylvania Start Kettingophanging highbay ketting (1m + 2 musketonhaken) 0x0x0mm Ø0mm 0039632

    Artikelnr.: 2850601919

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start Highbay Bevestiging accessoire armatuur Staal 285x64x180mm 0039445

    SYLVANIA

    Sylvania Start Highbay Bevestiging accessoire armatuur Staal 285x64x180mm 0039445

    Artikelnr.: 2850601920

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Integrated LED highbay, RAL9006 White aluminium housing, 11.100 / 15.700 / 19.800lm for 4000K or 10.900 / 15.600 / 19.500lm for 6500K, 72 / 110 / 150W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/6500K) and light output level, 132lm/W @ 150W 4000K setting, CRI 80; 110° beam angle, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs; (D x H) 270 x 115 mm, D-mark.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Halstraler
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Kleur behuizing Aluminium
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 120000 h
Buitendiameter 270 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Kleurweergave-index 80-89
Lamphouder Geen
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. stroom 694.4 - mA
Breedte 115 mm
Lamptype LED uitwisselbaar
Spanningstype AC
Lichtkleur regelbaar Traploos
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Beschermingsgraad (IP) IP65
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DSI Nee
Met lichtbron Ja
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Hoogte/diepte 115 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor noodverlichting Nee
Slagvastheid IK08
Kleurtemperatuur 4000 - K
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Lichtstroom regelbaar Standen
 
Lichtopbrengst bij noodbedrijf 0 lm
Dimbaar RF Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Aantal polen 3
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Vermogensfactor 0.9
Lichtverdeling Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - °C
Dimbaar DMX Nee
Lengte 115 mm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar LineSwitch Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 15
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. systeemvermogen 150 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 19800 - lm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Noodfunctiebewakingssysteem Geen
Geschikt voor nevenlamp Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 15
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company