Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Halstralers
  5. ZEB HBY001
  • 
Productvideo's
Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001 Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001 Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001
Productafbeelding
Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001 Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001
 Vorige
  
 Volgende
Halstralers - Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001 - ZEB HBY001
Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001 
Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001 
Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001 
Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001
ZEBRA

Zebra Z-HBY LED Halstraler multilumen 4000K 0-10 V zwart >80° - Extreem breedstralend IP65 HBY001

Artikelnr.: 
2850638576
Lev. nr.: 
ZEB HBY001
EAN nr.: 
3701395161754
Producttype: 
HBY001

Brutoprijs

€ 229,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Zebra Z-ACC infrarood afstandsbediening Afstandsbediening 0x0mm² wit ACC005

    ZEBRA

    Zebra Z-ACC infrarood afstandsbediening Afstandsbediening 0x0mm² wit ACC005

    Artikelnr.: 2850670422

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-ACC pir zhaga sensor Bewegingssensor 4xgrijs ACC004

    ZEBRA

    Zebra Z-ACC pir zhaga sensor Bewegingssensor 4xgrijs ACC004

    Artikelnr.: 2850670421

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-ACC zhaga microwave sensor Bewegingssensor 4xgrijs ACC003

    ZEBRA

    Zebra Z-ACC zhaga microwave sensor Bewegingssensor 4xgrijs ACC003

    Artikelnr.: 2850670420

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-HBY reflector voor hby001 Reflector Symmetrisch ACC007

    ZEBRA

    Zebra Z-HBY reflector voor hby001 Reflector Symmetrisch ACC007

    Artikelnr.: 2850670424

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Zebra Z-HBY Plafondbeugel ophangbeugel voor hby001 131x132x31mm Zwart ACC006

    ZEBRA

    Zebra Z-HBY Plafondbeugel ophangbeugel voor hby001 131x132x31mm Zwart ACC006

    Artikelnr.: 2850670423

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

Ontdek onze multi-power Highbay 100/150/200 W ø 320 mm IK08 IP65 in veeleisende omgevingen. Robuust en waterdicht, biedt optimale bescherming en zorgt tegelijkertijd voor uitzonderlijke prestaties. Optionele ACC003/ACC004-sensoren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 203201
Halstraler
Met aanwezigheidsmelder Nee
Aantal polen 3
Met bewegingssensor Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met bescherming Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Buitendiameter 320 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 69000 h
Breedte 320 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 230 - 240 V
Dimbaar 0-10 V Ja
Nom. stroom 1050 - 1050 mA
Dimbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Constante lichtstroom regeling Nee
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom armatuur 160 - 160 lm/W
Dimbaar Dali-2 Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali Nee
Slagvastheid IK08
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Vermogensfactor 0.95
 
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar RF Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Dimming programmeerbaar Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor nevenlamp Nee
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogte/diepte 183 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Kleur behuizing Zwart
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lamphouder Geen
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 30 %
Lichtverdeler Focuslens
Lichtstroom regelbaar Standen
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Lengte 320 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 200 W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company