warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtlijnen - Halstralers
  4. Lichtlijnsystemen
  5. 4150812016
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton NLS-LB Basisunit voor lichtlijnsysteem 4000K 11344lm 1480x62mm IP20 wit 4150812016
 Vorige
 Volgende
Lichtlijnsystemen - Norton NLS-LB Basisunit voor lichtlijnsysteem 4000K 11344lm 1480x62mm IP20 wit 4150812016 - 4150812016
NORTON

Norton NLS-LB Basisunit voor lichtlijnsysteem 4000K 11344lm 1480x62mm IP20 wit 4150812016

Artikelnr.: 
2850478521
Lev. nr.: 
4150812016
EAN nr.: 
8715182163826
Producttype: 
4150812016

Brutoprijs

€ 198,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Norton NLS-SU sensorunit Bewegingssensor 4x1.5mm² wit 9404010

    NORTON

    Norton NLS-SU sensorunit Bewegingssensor 4x1.5mm² wit 9404010

    Artikelnr.: 2850499353

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton NLS Afdekking Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen Kunststof 1480x62x20mm Wit 9401255

    NORTON

    Norton NLS Afdekking Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen Kunststof 1480x62x20mm Wit 9401255

    Artikelnr.: 2850480715

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton NLS-SU sensorunit Bewegingssensor 4x1.5mm² wit 9404012

    NORTON

    Norton NLS-SU sensorunit Bewegingssensor 4x1.5mm² wit 9404012

    Artikelnr.: 2850499354

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Breedstralende lichtlijn unit met individuele lensoptiek. Dankzij de individuele leds wordt het licht perfect gericht, zeer hoog rendement en lage helderheid, optimaal comfort. Tot 70% energiebesparing. Voor nieuwbouw en renovatie (1,48m voor T5 lijnen). Wit gespoten aluminium met gemonteerde fase-schakelaar. De efficiënte bevestigingssleutel maakt een razendsnelle, solide, gereedschaploze montage mogelijk. Geschikt voor o.a. industrie, distributiecentra, logistiek, opslag en grootwinkelbedrijven.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lengte 1480 mm
Kleur behuizing Wit
Breedte 62 mm
Nom. spanning 198 - V
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Beschermingsgraad (IP) IP20
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Dimbaar Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor noodverlichting Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Hoogte/diepte 70 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Stralingshoek regelbaar Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 76 - W
 
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 11344 - lm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.99
Aansluitbare geleiderdoorsnede 2.5 - mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. systeemvermogen 76 W
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company