In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 192,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton NLS Afdekking Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen Kunststof 1530x62x20mm Wit 9401355
Artikelnr.: 2850480825
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton NLS-SU sensorunit Bewegingssensor 4x1.5mm² wit 9404022
Artikelnr.: 2850499359
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton NLS-SU sensorunit Bewegingssensor 4x1.5mm² wit 9404024
Artikelnr.: 2850499360
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Basisunit voor lichtlijnsysteem |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Nom. spanning |
198 - V
|
| Breedte |
62 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor lampvermogen |
40 - W
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lengte |
1530 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
|---|---|
| Max. systeemvermogen |
40 W
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
6052 - lm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
2.5 - mm²
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Vermogensfactor |
0.99
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.