warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EB10431791
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Esylux Basic bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP23 EB10431791 Esylux Basic bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP23 EB10431791 Esylux Basic bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP23 EB10431791
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Basic bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP23 EB10431791 - EB10431791
Esylux Basic bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP23 EB10431791
Esylux Basic bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP23 EB10431791
ESYLUX

Esylux Basic bewegingsmelder (1 stuk = 10) bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP23 EB10431791

Artikelnr.: 
2850575235
Lev. nr.: 
EB10431791
EAN nr.: 
4015120431791
Producttype: 
EB10431791

Brutoprijs

€ 664,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schakelschema

Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schakelschema
Montagehandleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Bewegingsmelders in set met detectiehoek van 360° voor plafondinbouwmontage.Bereik tot 8 m in diameter bij een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m, voor gebruik in kleine ruimten en doorgangen met weinig of geen natuurlijke lichtval.Hoogwaardig relais van 10 A.Nuldoorgangschakeling: Verlenging van de levensduur van het relais en de verlichting met elektronische ballast (bijv. fluorescerende armaturen, LED's) dankzij eenvoudige nuldoorgangschakeling.Af fabriek meteen klaar voor gebruik.Eenvoudig te configureren via afstandsbediening of met behulp van de ESY-pen en ESY-app.Automatische verlichtingsregeling.Aanvullende drukknopinvoer.Detectiehoek kan worden uitgebreid met behulp van parallelle bedrading.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Aansluitwijze Steekklem
Aanspreekhelderheid 10 - 2000 lx
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Achtergrondcontrole Nee
Aantal schakelzones 1
Antibacteriële behandeling Nee
Beschermingsgraad (IP) IP23
Bediening op afstand Ja
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Diameter 79 mm
Constantlichtregeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
C-Belasting Ja
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Gedwongen inschakeling Ja
Frequentie 50 - 50 Hz
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - 360 °
Hoogte 79 mm
HVAC-aansturing Nee
Inbouwdiameter 62 mm
Inbouwdiepte 57 mm
Inschakelvertraging 30 s
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Nee
 
Materiaal Kunststof
Max. schakelvermogen LED 400 W
Max. schakelvermogen 2300 W
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Max. nalooptijd 30 min
Max. inschakelstroom 78 A
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. reikwijdte frontaal 2.5 m
Met aansluitkabel Nee
Met afstandsbediening Nee
Met akoestische sensor Nee
Met alarmfunctie Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met signaaleenheid Ja
Min. diepte van de inbouwdoos 57 mm
Min. nalooptijd 15 s
Omgevingstemperatuur -25 - 50 °C
Overbruggingsschakelaar Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Onderkruipbeveiliging Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Model Bewegingssensor
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Scanhoek 360 °
Spanningstype AC
Transparant Ja
Trappenhuiscontroller Nee
Uitschakelvertraging 0 s
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - 0 °
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company