Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EP10425851
  • 
Productvideo's
Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851
Productafbeelding
Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851 Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851 Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851
 Vorige

 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851 - EP10425851
Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851 
Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851
Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851
ESYLUX

Esylux Compact Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC IP65 EP10425851

Artikelnr.: 
2700786426
Lev. nr.: 
EP10425851
EAN nr.: 
4015120425851
Producttype: 
EP10425851

Brutoprijs

€ 105,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr.: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509

    Artikelnr.: 2700786080

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    Artikelnr.: 2700141109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Mini adapter md-c/ pd-c360i / 6 mini EP10426384

    ESYLUX

    Esylux Compact Mini adapter md-c/ pd-c360i / 6 mini EP10426384

    Artikelnr.: 2700190225

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schakelschema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schakelschema
Montagehandleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Mini-bewegingsmelder met 360° detectiehoek voor plafondinbouw en wandmontage, voor het schakelen van de verlichting naar behoefte, dus aanzienlijk minder energiekosten.Bereik tot 6 m diameter voor toepassing in kleine ruimtes, doorgangszones, toiletten, kleine kantoren of gangen met geen of weinig daglicht.Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar.Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening.Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling van max. 5 melders.Klein en compact formaat voor een inbouwopening met een diameter van slechts 20 mm.IP 65 uitvoering speciaal voor installatie in vochtige ruimtes.Vaste aansluitkabel met een lengte van 20 cm.Nieuwe universele ESYLUX-klemtechniek voor snelle installatie in plafonds, frames van andere schakelaarmerken, armaturen, inbouwdozen, kasten etc..Plafondinbouw in verlaagde plafonds met meegeleverde veerklemmen of klemring.Te combineren met andere schakelaarmerken voor wandinbouw met meegeleverde klemring.Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Inbouwdiepte 36 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Model Bewegingssensor
Aanspreekhelderheid 5 - lx
Onderkruipbeveiliging Nee
Diameter 25 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Inbouwdiameter 20 mm
Hoogte 47 mm
Omgevingstemperatuur -25 - °C
Halogeenvrij Ja
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Frequentie 50 - Hz
Max. reikwijdte frontaal 1 m
Met afstandsbediening Nee
HVAC-aansturing Nee
Aansluitwijze Open eind
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inschakelvertraging 30 s
Constantlichtregeling Nee
Uitschakelvertraging 0 s
Max. inschakelstroom 5 A
Max. reikwijdte zijwaarts 3 m
Trappenhuiscontroller Nee
Overbruggingsschakelaar Ja
Diameter reikwijdte op vloer 6 m
Met signaaleenheid Ja
C-Belasting Nee
Materiaal Kunststof
Vrije dierzone Nee
Geschikt voor draadloos Nee
 
Gedwongen inschakeling Ja
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Min. diepte van de inbouwdoos 36 mm
Max. schakelvermogen 690 W
Max. nalooptijd 15 min
Nom. spanning 230 - V
Lengte aansluitkabel 200 mm
Gedwongen uitschakeling Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Transparant Ja
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Met aansluitkabel Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Compatible met Casambi Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Min. nalooptijd 60 s
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Achtergrondcontrole Nee
Bediening op afstand Ja
Scanhoek 360 °
Antibacteriële behandeling Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Aantal schakelzones 1
Optimale montagehoogte 3 m
Max. schakelvermogen LED 170 W
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company