warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EP10428456
  • 
Productvideo's
Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456
Productafbeelding
Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456 Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456 Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456
 Vorige

 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456 - EP10428456
Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456 
Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456
Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456
ESYLUX

Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor DALI Ø8 180 - 360° zwart EP10428456

Artikelnr.: 
2850554120
Lev. nr.: 
EP10428456
EAN nr.: 
4015120428456
Producttype: 
EP10428456

Brutoprijs

€ 355,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    Artikelnr.: 2700786044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button Impulsgever 6-voudig wit met tekstv inbouw IP20 RAL 9003 EP10431623

    ESYLUX

    Esylux Push Button Impulsgever 6-voudig wit met tekstv inbouw IP20 RAL 9003 EP10431623

    Artikelnr.: 2850554153

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux MULTI-SERIES bevestiging compact apc montage box ip20 zwart EP10426285

    ESYLUX

    Esylux MULTI-SERIES bevestiging compact apc montage box ip20 zwart EP10426285

    Artikelnr.: 2850554851

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Plafondaanwezigheidssensor

    ESYLUX

    Esylux Plafondaanwezigheidssensor

    Artikelnr.: 2850408018

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Plafondaanwezigheidssensor

    ESYLUX

    Esylux Plafondaanwezigheidssensor

    Artikelnr.: 2850408019

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor pd-c bms DALI-2 DALI Ø32 180 - 360° wit EP10424885

    ESYLUX

    Esylux Compact Plafondaanwezigheidssensor pd-c bms DALI-2 DALI Ø32 180 - 360° wit EP10424885

    Artikelnr.: 2850408015

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button Impulsgever 4-voudig wit met tekstv inbouw IP20 RAL 9003 EP10431616

    ESYLUX

    Esylux Push Button Impulsgever 4-voudig wit met tekstv inbouw IP20 RAL 9003 EP10431616

    Artikelnr.: 2850554152

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button Impulsgever 2-voudig wit met tekstv inbouw IP20 RAL 9003 EP10431609

    ESYLUX

    Esylux Push Button Impulsgever 2-voudig wit met tekstv inbouw IP20 RAL 9003 EP10431609

    Artikelnr.: 2850554151

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Compact bevestiging compact apc montage box zwart EP10427190

    ESYLUX

    Esylux Compact bevestiging compact apc montage box zwart EP10427190

    Artikelnr.: 2850554853

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Push Button Impulsgever 8-voudig wit met tekstv inbouw IP20 RAL 9003 EP10431630

    ESYLUX

    Esylux Push Button Impulsgever 8-voudig wit met tekstv inbouw IP20 RAL 9003 EP10431630

    Artikelnr.: 2850554154

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schakelschema

Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schakelschema
Montagehandleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

DALI-2-gecertificeerde plafondaanwezigheidssensoren met geïntegreerde DALI-2-regeleenheid en -spanningsvoorziening (250 mA).Ruimteoverkoepelende lichtsturing van maximaal 16 groepen.Gemakkelijk aan te passen aan individuele en complexe ruimtesituaties .Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling voor optimale energie-efficiëntie .16A-relais voor het schakelen van HVAC en aanvullende verlichting .4 impulsgeveringangen (potentiaalvoerend).Veelzijdige handmatige oversturingsmogelijkheden en maximaal 16 scènes.Automatisch omschakelen van groepen bij een veranderd ruimtegebruik.Snelle start met fabrieksinstellingen in broadcast-modus.Individuele groepen direct klaar voor gebruik met fabrieksinstellingen.Eenvoudig configureren via ESY-app via bi-directionele Bluetooth-interface .Eenvoudig documenteren en beheren van geconfigureerde projecten via ESY-app (bijv. als PDF-rapport).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsmelder bussysteem
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal kanalen 1
Achtergrondcontrole Nee
Andere bussystemen DALI
Bussysteem Powerline Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem KNX Secure-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem KNX Secure Nee
Bussysteem KNX Nee
Busaansluiting incl. Ja
Bedrijfsmodusschakelaar Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
Compatible met Casambi Nee
DALI-2 certificaat Ja
Diameter 108 mm
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - 360 °
Inbouwdiameter 68 mm
Max. reikwijdte frontaal 3 m
 
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Materiaal Kunststof
Inbouwdiepte 80 mm
Hoogte 118 mm
Hoek reikwijdte verticaal 53 - 106 °
Kleur Zwart
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Onderkruipbeveiliging Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Model Presentiemelder
Min. diepte van de inbouwdoos 80 mm
Met akoestische sensor Nee
Met aansluitkabel Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Optimale montagehoogte 3 m
Radiofrequent bidirectioneel Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9005
Spanningsvoorziening via bus Ja
Transparant Nee
Trappenhuiscontroller Nee
Uitschakelvertraging zelflerend Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company