Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 86,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ESYLUX
Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608
Artikelnr.: 2700786044
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux SLX afdekring aanwezigheidssensor vierkant wit EP00007262
Artikelnr.: 2850271978
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509
Artikelnr.: 2700786080
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Flat afdekring aanwezigheidssensor rond wit EP00007231
Artikelnr.: 2850271975
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425615
Artikelnr.: 2700786045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356
Artikelnr.: 2850271985
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Flat afdekring aanwezigheidssensor rond zwart EP00007279
Artikelnr.: 2850271979
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux SLX afdekking glas rond grijs EP00007323
Artikelnr.: 2850554156
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Flat afdekring aanwezigheidssensor vierkant wit EP00007248
Artikelnr.: 2850271976
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ESYLUX
Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988
Artikelnr.: 2700141109
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
46171608
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
124001
|
Bewegingsschakelaar compleet |
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Model |
Bewegingssensor
|
| Kleur |
Wit
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Onderkruipbeveiliging |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Hoogte |
78 mm
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - °C
|
| Inbouwdiameter |
68 mm
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Overbruggingsschakelaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Uitschakelvertraging |
0 s
|
| Geschikt voor draadloos |
Nee
|
| Inschakelvertraging |
30 s
|
| Max. reikwijdte frontaal |
3 m
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Inbouwdiepte |
72 mm
|
| Max. inschakelstroom |
78 A
|
| Trappenhuiscontroller |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Max. schakelvermogen |
2300 W
|
| Constantlichtregeling |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Vrije dierzone |
Nee
|
| C-Belasting |
Ja
|
| Max. reikwijdte zijwaarts |
4 m
|
| Met signaaleenheid |
Ja
|
| Diameter |
94 mm
|
| Bediening op afstand |
Ja
|
|---|---|
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar |
Ja
|
| Diameter reikwijdte op vloer |
8 m
|
| Max. schakelvermogen LED |
600 W
|
| Aanspreekhelderheid |
5 - lx
|
| Gedwongen uitschakeling |
Ja
|
| HVAC-aansturing |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, horizontaal |
0 - °
|
| Max. nalooptijd |
30 min
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9010
|
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid |
Nee
|
| Aanspreekhelderheid instelbaar |
Ja
|
| Min. nalooptijd |
60 s
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Met alarmfunctie |
Nee
|
| Dimfunctie met dimmerbasiselement |
Nee
|
| Zwenkbereik sensor, verticaal |
0 - °
|
| Koppelbaar aan netwerk |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Passief infrarood
|
| Scanhoek |
360 °
|
| Hoek reikwijdte horizontaal |
180 - °
|
| Optimale montagehoogte |
2.5 m
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
72 mm
|
| Achtergrondcontrole |
Nee
|
| Met aansluitkabel |
Nee
|
| Met akoestische sensor |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Aantal schakelzones |
1
|
| Gedwongen inschakeling |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.